Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796628351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628351
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M6x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
10 mm
k:
4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 6,0/ 20/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,23*
€ 22,06*
€ 5,00*
ab € 18,33*
€ 24,76*
€ 3,90*
ab € 20,85*
€ 27,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.