Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796628474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628474
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M8x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
k:
5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 8,0/ 20/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,36*
€ 72,02*
€ 5,00*
ab € 80,35*
€ 99,52*
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 103,09*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,37*
€ 83,7403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,36*
€ 67,0684
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.