Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 8,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 8,4mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796628993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628993
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2; 8,4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
d2:
21 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3404/000/ 8,4/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,12*
€ 44,59*
€ 5,46*
ab € 41,33*
€ 54,31*
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 55,77*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,59*
€ 53,0621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.