Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x22mm HP
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) 3,9x22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796642432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642432
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf); 3,9x22mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x22mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3429/000/ 3,9/ 22,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben mit Kappenkopf, Kreuzschlitz, A2, Kappenkopf, Kappenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,70*
€ 39,14*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,72*
€ 39,22*
€ 3,90*
ab € 30,64*
€ 39,98*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.