Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holzschrauben Zylinderkopf mit Kreuzschlitz-Z zn 5,5x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahl-Holzschrauben Zylinderkopf mit Kreuzschlitz-Z zn 5,5x50mm
Stahl-Holzschrauben Zylinderkopf mit Kreuzschlitz-Z zn 5,5x50mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796683237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796683237
Suchbegriffe:
Holzschrauben
Aufhängeschienen
11852
Stahl-Holzschrauben Zylinderkopf mit Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; 5,5x50mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x50mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5,5 mm
Abmessung 2:
50 mm
A / Durchmesser:
5,5 mm
B / Länge:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7992/001/ 5,5/ 50/ /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,91*
€ 97,4729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,22*
€ 75,2318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.