Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen RAL 7035 Lichtgrau 5x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen RAL 7035 Lichtgrau 5x8mm
KS-Abdeckstopfen RAL 7035 Lichtgrau 5x8mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796706097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796706097
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; RAL 7035 Lichtgrau; 5x8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x8mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
8 mm
A /Zapfendurchmesser:
5,0 mm
B /Kappendurchmesser:
8,0 mm
H:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/645/ 5,0/ 8/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.