Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen beige 53 8x13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen beige 53 8x13mm
KS-Abdeckstopfen beige 53 8x13mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796708329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708329
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; beige Farb Nr. 53; 8x13mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x13mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
beige Farb Nr. 53
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
13 mm
A /Zapfendurchmesser:
8,0 mm
B /Kappendurchmesser:
13,0 mm
H:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/728/ 8,0/ 13/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.