Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen hellbraun 55 10x13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen hellbraun 55 10x13mm
KS-Abdeckstopfen hellbraun 55 10x13mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796708534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708534
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; hellbraun Farb Nr. 55; 10x13mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x13mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
hellbraun Farb Nr. 55
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
10 mm
Abmessung 2:
13 mm
A /Zapfendurchmesser:
10,0 mm
B /Kappendurchmesser:
13,0 mm
H:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/730/ 10,0/ 13/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.