Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm
KS-Abdeckstopfen creme Farb Nr. 60 5x8mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796708893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708893
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; creme Farb Nr. 60; 5x8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x8mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
creme Farb Nr. 60
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
8 mm
A /Zapfendurchmesser:
5,0 mm
B /Kappendurchmesser:
8,0 mm
H:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/734/ 5,0/ 8/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.