Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Abdeckstopfen nußbaum 62 5x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Abdeckstopfen nußbaum 62 5x8mm
KS-Abdeckstopfen nußbaum 62 5x8mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796708985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796708985
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
KS-Abdeckstopfen; nußbaum Farb Nr. 62; 5x8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x8mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
nußbaum Farb Nr. 62
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
Abmessung 2:
8 mm
A /Zapfendurchmesser:
5,0 mm
B /Kappendurchmesser:
8,0 mm
H:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7805/736/ 5,0/ 8/ /99
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstopfen, Abdeckkappen, Blindstopfen, Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.