Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796733604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733604
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M20x60mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x60mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
60 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 20,0/ 60/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
€ 1,2172*
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
€ 1,2642*
25
€ 3,90*
€ 1,3736*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2642*
€ 1,5044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.