Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M20x50mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796741432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741432
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
dk:
30 mm
k:
12 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 20,0/ 50/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,63*
€ 62,64*
€ 5,46*
ab € 54,51*
€ 70,12*
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 72,04*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.