Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x90mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x90mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796744587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796744587
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; M10x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x90mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
6 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/000/ 10,0/ 90/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
50
€ 8,50*
€ 0,2537*
50
€ 5,00*
€ 1,0384*
50
Frei Haus
€ 1,0688*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.