Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M4x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M4x8mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796745447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745447
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M4x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
b=l<125 mm:
14 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
2,8 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 4,0/ 8/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0176*
€ 0,0176*
500
€ 5,00*
ab € 0,04964*
€ 0,04964*
500
€ 3,90*
ab € 0,05582*
€ 0,05582*
2 Tage
1007
500
€ 5,90*
ab € 0,0482*
€ 0,0659*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,00805*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,80*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.