Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x70mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796746048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796746048
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M10x70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x70mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
6 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 10,0/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din7984 m10x70, din 7984, din 7984 m10, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2316*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.