Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO... zn-getemp. M8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO... zn-getemp. M8x50mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO... zn-getemp. M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796755545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796755545
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Linsenschrauben
7380
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 010.9 nach ISO 7380-1; galv. verzinkt getempert; M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
dk:
14 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0350/002/ 8,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkopfschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,80*
€ 30,03*
€ 5,00*
ab € 23,95*
€ 32,81*
€ 3,90*
ab € 27,32*
€ 37,12*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.