Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x20mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796769412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769412
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x12x20mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12x20mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
12 mm
Länge:
20 mm
d1 x d2 x l:
6x12x20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 12,0/ 20/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,66*
€ 45,66*
€ 5,00*
ab € 48,292*
€ 63,452*
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 65,072*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,532*
€ 54,18308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,132*
€ 48,94708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,08665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.