Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x55mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M12x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796843396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796843396
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M12x55mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x55mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
55 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/040/ 12,0/ 55/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3217*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4317*
€ 0,51372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.