Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x16mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x16mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x16mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796865466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796865466
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3x16mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x16mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Z:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1126/001/ 3,0/ 16/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,53*
€ 11,98*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,54*
€ 12,00*
€ 3,90*
ab € 9,73*
€ 13,55*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.