Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x20mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x20mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x20mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796865534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796865534
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3x20mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x20mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Z:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1126/001/ 3,0/ 20/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 12,85*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,25*
€ 12,87*
€ 3,90*
ab € 10,49*
€ 14,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.