Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M8x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796879586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796879586
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M8x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
dc:
17,8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 8,0/ 25/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 15,87*
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 25,08*
€ 3,90*
ab € 20,21*
€ 28,37*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.