Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,5x16mm HP
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796889844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796889844
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe aus Edelstahl Durchmesser 16 mm Schraube galv. Zn 3-5 my; gleitbeschichtet; 6,5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,5x16mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Nachbehandlung:
gleitbeschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
16 mm
d:
6,5 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3463/129/ 6,5/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fassadenbauschrauben Typ A A2, mit unverlierbarer Neoprene-, Dichtscheibe aus Edelstahl, Durchmesser 16 mm, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,66*
€ 131,6854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,39*
€ 127,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,58*
€ 125,6402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,37*
€ 106,3503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.