Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbar... gleitbeschichtet 6,5x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbar... gleitbeschichtet 6,5x130mm HP
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbar... gleitbeschichtet 6,5x130mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796904776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796904776
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben Typ A A2 mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe aus Edelstahl Durchmesser 16 mm Schraube galv. Zn 3-5 my; gleitbeschichtet; 6,5x130mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,5x130mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Nachbehandlung:
gleitbeschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
130 mm
d:
6,5 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3463/129/ 6,5/ 130/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fassadenbauschrauben Typ A A2, mit unverlierbarer Neoprene-, Dichtscheibe aus Edelstahl, Durchmesser 16 mm, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.