Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x16mm HP
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796904882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796904882
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe aus Edelstahl Durchmesser 16 mm Schraube galv. Zn 3-5 my; gleitbeschichtet; 6,3x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x16mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Nachbehandlung:
gleitbeschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
16 mm
d:
6,3 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3464/129/ 6,3/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fassadenbauschrauben Typ BZ A2, mit unverlierbarer Neoprene-, Dichtscheibe aus Edelstahl, Durchmesser 16 mm, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,20*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,1002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.