Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x25mm HP
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbare... gleitbeschichtet 6,3x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796995668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796995668
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben Typ BZ A2 mit unverlierbarer EPDMDichtscheibe aus Edelstahl Durchmesser 16 mm Schraube galv. Zn 3-5 my; gleitbeschichtet; 6,3x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x25mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Nachbehandlung:
gleitbeschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
25 mm
d:
6,3 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3464/129/ 6,3/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fassadenbauschrauben Typ BZ A2, mit unverlierbarer Neoprene-, Dichtscheibe aus Edelstahl, Durchmesser 16 mm, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,72*
€ 33,72*
€ 4,90*
ab € 67,52*
€ 74,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,1686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.