Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 5x14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 5x14mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 5x14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081303897
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081303897
EAN/GTIN:
     4007081303897
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf; 5x14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x14mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
14 mm
Nietbare Materialstärke:
8,0-10,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
11,0 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2902/000/ 5,0/ 14/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnieten, Großkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,05567*
€ 0,07047*
2 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,05591*
€ 0,07331*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,05823*
€ 0,07726*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,06177*
€ 0,08057*
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0862*
€ 0,1107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.