Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3,5x50mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3,5x50mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 3,5x50mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303025676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303025676
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 3,5x50mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x50mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
50 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 3,5/ 50/ /02
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,74*
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 6,74*
€ 3,90*
ab € 5,40*
€ 7,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.