Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x35mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x35mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn-gelb 5x35mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4026303025959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303025959
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 5 x 35
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt gelb chromatiert; 5x35mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x35mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
35 mm
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/021/ 5,0/ 35/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,38*
€ 6,28*
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 12,02*
€ 3,90*
ab € 9,71*
€ 13,59*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.