Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 4x27mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 4x27mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 4x27mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4026303167109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303167109
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 4x27mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x27mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
27 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 4,0/ 27/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 10,92*
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,15*
€ 3,90*
ab € 16,78*
€ 16,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.