Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm IV
DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4026303402583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303402583
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 8,4mm; IV 4.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm IV
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
4000 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
d2:
16 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 8,4/ / /05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00367*
  
Preis gilt ab 12.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00487*
€ 0,0058
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00463*
€ 0,00551
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.