Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M12 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M12 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M12 HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303497299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303497299
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt; M12; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 M
d:
12 mm
m:
10,8 mm
e:
20,03 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Sechskantmuttern, 13777
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,78*
€ 34,07*
€ 5,00*
ab € 33,07*
€ 42,78*
€ 3,90*
ab € 34,09*
€ 44,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.