Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 6mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303689625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303689625
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV; ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR; 6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
ISO:
7089
Material/Güte:
St
Beschichtung:
ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nenngröße (Gewinded):
6 mm
d1:
6,4 mm
d2:
12,0 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1761/039/ 6,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00807*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01136*
€ 0,01352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01003*
€ 0,01194
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.