Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 16mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR 16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303689670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303689670
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV; ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR; 16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
ISO:
7089
Material/Güte:
St
Beschichtung:
ZnNi//Cn//T2 Dickschicht min. 720h RR
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße (Gewinded):
16 mm
d1:
17,0 mm
d2:
30,0 mm
s:
3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1761/039/ 16,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.