Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x100mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x100mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x100mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303772273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303772273
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 10x100mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x100mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
lm:
30 mm
lh:
57 mm
d:
10 mm
d1:
8,9 mm
sw:
8 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 100/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,42*
€ 15,83*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 22,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.