Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 3,5x25mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 3,5x25mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 3,5x25mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4026303885157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303885157
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3.5x25
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 15; galv. verzinkt gelb chromatiert; 3,5x25mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x25mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
25 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
1,75 mm
I-Stern:
T15
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 3,5/ 25/ /03
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,66*
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,39*
€ 3,90*
ab € 7,59*
€ 10,60*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.