Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 6x120mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 6x120mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgew... zn-gelb 6x120mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4026303886123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303886123
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 30; galv. verzinkt gelb chromatiert; 6x120mm; Box 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x120mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
120 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
k:
3,4 mm
I-Stern:
T30
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 6,0/ 120/ /03
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 6x120, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,59*
€ 10,66*
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,06*
€ 3,90*
ab € 12,36*
€ 17,12*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.