Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form B 10x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form B 10x50mm
DIN 6885 Passfedern Form B 10x50mm
Artikel-Nr.:
     870-4026303909051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303909051
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form B; 10x50mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x50mm
DIN:
6885
Material/Güte:
ST
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
b:
10 mm
h:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1717/000/ 10,0/ 50/ /99
Weitere Suchbegriffe: din6885 10x8x50, din 6885, din 6885 c45k, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1214*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.