Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x25mm KP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x25mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303939959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303939959
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M8x25mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x25mm KP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 8,0/ 25/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,585*
€ 10,21615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,535*
€ 10,15665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,865*
€ 9,35935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,015*
€ 7,15785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.