Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewin... zn-gelb 4x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewin... zn-gelb 4x25mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewin... zn-gelb 4x25mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4044325000969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325000969
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 4x25mm
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 20; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x25mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x25mm KP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
2,4 mm
I-Stern:
T20
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 4,0/ 25/ /02
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,23*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,21*
€ 3,25*
€ 3,90*
ab € 2,49*
€ 3,65*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.