Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325022138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325022138
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Kl.8 Form V; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
h:
10 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0690/183/ 10,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 46,96*
€ 5,00*
ab € 49,13*
€ 64,27*
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 66,02*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.