Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M5mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325024316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024316
Suchbegriffe:
Tensilock Sicherungs-
muttern W 196, Kl.8
Sicherungsmuttern
W 196
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109; galv. verzinkt; M5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
SW:
8 mm
m:
4,3 mm
m1:
2,6 mm
dk:
11,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0359/001/ 5,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.