Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 17,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 17,5mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 17,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325304340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325304340
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435; Scheiben Vierkant für I-Träger; feuerverzinkt (tzn); 17,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17,5mm HP
DIN:
435
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
17,5 mm
d:
17,5 mm
a:
32 mm
b:
36 mm
h:
7,5 mm
r:
2 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1540/061/ 17,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2592*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.