Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenk... 3,9x19mm PK200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenk... 3,9x19mm PK200
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenk... 3,9x19mm PK200
Artikel-Nr.:
     870-4044325460862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325460862
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981
Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf); 3,9x19mm; PK200 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x19mm PK200
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Paket a 200
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
19 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3429/000/ 3,9/ 19,0/ /64
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben mit Kappenkopf, Kreuzschlitz, A2, Kappenkopf, Kappenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.