Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x40mm Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x40mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 3,5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4044325997573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325997573
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3,5x40mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
40 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1126/001/ 3,5/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,019*
€ 0,0262*
1
€ 5,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0332*
1
€ 3,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0994*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.