Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 4,8x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 4,8x12mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf 4,8x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-5013656303734
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656303734
EAN/GTIN:
     5013656303734
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Großkopf; 4,8x12mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x12mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
4,8 mm
Länge:
12 mm
Nietbare Materialstärke:
6,0-8,0 mm
Scherkraft N (kp):
1800 (184) kp
D 1:
4,8 mm
D 2:
16,0 mm
Lochdurchmesser:
4,9 mm
d:
2,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2902/000/ 4,8/ 12/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnieten, Großkopf
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06124*
€ 0,07594*
1 Tag
3250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06218*
€ 0,0782*
5 Tage
2763
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06214*
€ 0,08594*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0741*
€ 0,0915*
Lager 870
unbekannt
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0959*
€ 0,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.