Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Zuganker BETA BETA4/400-B tzn 400x4 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Zuganker BETA BETA4/400-B tzn 400x4 HP
SIMPSON Zuganker BETA BETA4/400-B tzn 400x4 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953261603
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953261603
EAN/GTIN:
     5701953261603
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Betonanker
B174040
SIMPSON Zuganker BETA; BETA4/400-B; feuerverzinkt (tzn); 400x4; HP 40 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
400x4 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
40 Stück
Abmessung 1:
400
Abmessung 2:
4
A:
40 mm
B:
380 mm
C:
20 mm
T:
4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2360/061/ 400/ 4/ /01
Weitere Suchbegriffe: BETA4/400-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 199,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,952*
€ 217,744*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,64*
€ 223,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 187,43*
€ 225,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,65*
€ 237,5835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,57*
€ 235,1083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,71*
€ 225,7549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,01*
€ 213,0219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,13*
€ 196,5047
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 4,12825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.