Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Zuganker BETA BETA4/300-B tzn 300x4 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Zuganker BETA BETA4/300-B tzn 300x4 HP
SIMPSON Zuganker BETA BETA4/300-B tzn 300x4 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953345402
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953345402
EAN/GTIN:
     5701953345402
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Betonanker
B173043
SIMPSON Zuganker BETA; BETA4/300-B; feuerverzinkt (tzn); 300x4; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
300x4 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
300
Abmessung 2:
4
A:
40 mm
B:
280 mm
C:
20 mm
T:
4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2360/061/ 300/ 4/ /01
Weitere Suchbegriffe: BETA4/300-B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 210,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,295*
€ 231,025*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 237,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,68*
€ 250,7092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,66*
€ 249,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,09*
€ 238,1071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,46*
€ 224,2674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,15*
€ 206,0485
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.