Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Unterlegscheiben tzn 40x40x10 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Unterlegscheiben tzn 40x40x10 HP
SIMPSON Unterlegscheiben tzn 40x40x10 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953357672
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953357672
EAN/GTIN:
     5701953357672
Suchbegriffe:
BMF U-Scheibe
SIMPSON U-Scheibe
SIMPSON Unterlegscheiben; feuerverzinkt (tzn); 40x40x10; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x40x10 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
40
Abmessung 3:
10
A:
40 mm
B:
40 mm
T:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2448/061/ 40/ 40/ 10/01
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 131,50*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 107,075*
€ 131,615*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 144,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 149,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 122,10*
€ 150,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,615*
€ 156,62185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,105*
€ 156,01495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,975*
€ 148,72025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,395*
€ 143,27005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,075*
€ 127,41925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.