Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Zuganker HD HD400M16G-B tzn 16x400 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Zuganker HD HD400M16G-B tzn 16x400 HP
SIMPSON Zuganker HD HD400M16G-B tzn 16x400 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953359232
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359232
EAN/GTIN:
     5701953359232
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
SIMPSON Zuganker HD; HD400M16G-B; feuerverzinkt (tzn); 16x400; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x400 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
16
Abmessung 2:
400
A:
400 mm
B:
123 mm
T:
3 mm
C:
40 mm
D:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2446/061/ 16/ 400/ /01
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, BMF Zuganker, SIMPSON Zuganker, HD400M16G-B
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,962*
€ 46,802*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 201,55*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,583*
€ 201,573*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 174,981*
€ 205,581*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 218,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,67*
€ 260,2173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,47*
€ 254,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,55*
€ 239,8445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,89*
€ 230,7291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 190,85*
€ 227,1115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 185,49*
€ 220,7331
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.