Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ADR 6035 ADR6035-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ADR 6035 ADR6035-B tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder ADR 6035 ADR6035-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953360672
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360672
EAN/GTIN:
     5701953360672
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ADR 6035; ADR6035-B; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
60 mm
B:
35 mm
T:
2,5 mm
C:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2460/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe simpson, betonwinkel, BMF Winkelverbinder 6035, SIMPSON Winkelverbinder 6035, Winkelverbinder, 6035, ADR6035-B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,76*
€ 0,97*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,8156*
€ 1,0336*
1 Tag
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,08*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,09*
1 Tag
166
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.